ORTRONICS | 41900018-00
TracJack stylistique Frame, 4 ports, noir

Nº PIÈCE FAB.  41900018-00
Nº PIÈCE  262311
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cadre de Duplex en plastique de TracJack stylistique accepte quatre modules TracJack dans l’empreinte rectangulaire montage électrique d’une prise GFCI à chargement frontal. Il est compatible avec nombreuses entreprises de câblodistribution de livraison qui peuvent accueillir des prises électriques duplex

Caractéristiques

  • L’empreinte prise rectangulaire (GFI) matches  : Supports utilisent avec système de distribution électrique.
  • Domaine configurable avec TracJacks  : flexibilité de conception ou de site pour neufs ou modernisés.
  • Empreinte de TracJack prend en charge  : large offrant des options de connecteur.
  • Chargement frontal et accès  : accès connecteur sans enlever la plaque.
  • Choix de couleurs  : Compatible avec nombreux environnements.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Chargé NON
Nombre de Ports 4
Montage MONTAGE ENCASTRÉ