LEVITON | 41 a 10-HCM
110 cordon horizontal Manager, avec des jambes, 1,8" H x 10,72" W x 4,37" D, Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  41A10-HCM
Nº PIÈCE  232512
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

de Leviton catégorie 5e chaîne et composant coté solution. Comprend des connecteurs, cordons de raccordement et une variété de panneaux universelles et préconfigurées. Dépasse les spécifications de la TIA pour canal- et systèmes de 5e catégorie de composant au prorata. Features.Type de produit  : CAT 5e câblage bloc accessoires

Caractéristiques

  • Catégorie 5e 110-Style câblage bloc impasse jambes sont non amovible
  • Debout jambes
  • Gérer le câble sans trop serrer

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Type GESTION DES CÂBLES