DSG-CANUSA | 4200125BK0048
Tube en polyoléfine réticulée à paroi fine et à gaine thermorétractable; bâton de 48 po; 1/8 po de diamètre; noir

Nº PIÈCE FAB.  4200125BK0048
Nº PIÈCE  CPX100-0125-BK-4FT
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Thermorétractables de chaleur flexible et polyvalente ; 48" bâton ; 1/8" diamètre ; Noir

Applications

Isolation électrique des bornes et épissures de fil
Décharge de traction des terminaisons de câbles
Protège les composants de l’abrasion et fluides

Caractéristiques

  • 2:1 rétreint
  • Retardateur de flamme (couleurs seulement)
  • Résistant aux liquides et solvants communs
  • Protection mécanique économique pour réducteur terminal et le groupement de fil
  • Continu à température de fonctionnement  :-55C à 135c
  • Température de rétrécissement  : 90C

Informations techniques

UL, 224, 125C (couleurs seulement) ; CSA C22,2 no 198.1, 125c ; Classe SAE-AMS-PIF-23053/5 1 et 2 ; AMS 3636 et 3637 ; 59 a Type de question 97 DEF STAN 3-2

Spécifications  :

Décimal 0,12 POUCES
Double NON
Thermorétractable OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type CHLORURE POLYVINYLE INTERDÉCOUPÉ IRPVC-IRRADIATED
Code couleur militaire NOIR
Spécifications militaires MIL-23053/5C
Taille par Fractions de pouces 1/8 PO
Gaines OUI
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 39121723