DSG-CANUSA | 4200250BK0048
Chaleur de polyoléfine réticulée à paroi fine gaine thermorétractable ; 48" bâton ; 1/4" diamètre ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  4200250BK0048
Nº PIÈCE  CPX100-0250-BK-4FT
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Thermorétractables de chaleur flexible et polyvalente ; 48" bâton ; 1/4" diamètre ; Noir

Applications

Isolation électrique des bornes et épissures de fil
Décharge de traction des terminaisons de câbles
Protège les composants de l’abrasion et fluides

Caractéristiques

  • 2:1 rétreint
  • Retardateur de flamme (couleurs seulement)
  • Résistant aux liquides et solvants communs
  • Protection mécanique économique pour réducteur terminal et le groupement de fil
  • Continu à température de fonctionnement  :-55C à 135c
  • Température de rétrécissement  : 90C

Informations techniques

UL, 224, 125C (couleurs seulement) ; CSA C22,2 no 198.1, 125c ; Classe SAE-AMS-PIF-23053/5 1 et 2 ; AMS 3636 et 3637 ; 59 a Type de question 97 DEF STAN 3-2

Spécifications  :

Décimal 0,25 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type IRPVC-CROIX LIÉ/IRRADIÉS PVC
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 1/4 POUCES
Spécifications militaires MIL-23053/5C
Gaines OUI
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON