ADTRAN INC | 4200261 L 1
ATLAS 800 RS-449/V.36, quad USSI option module

Nº PIÈCE FAB.  4200261L1
Nº PIÈCE  374423
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La série des ATLAS des dispositifs d’accès entreprise intégré (IAD) est une plate-forme d’accès intégré versatile pour la convergence voix, vidéo et données. Il offre des plateformes modulaires qui prennent en charge T3, T1, PRI, ISDN et frame relay ; et peut être configuré pour répondre aux besoins réseau de mu lusieurs dans une solution économique. Modules d’option ATLAS pour résiliation de  : T1, PRI, E1, PRA, FX, FXO, V.35, BRI et autres services.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Consolide les circuits de voix et de données et de partage de bande passante
  • Intègre plusieurs fonctions de réseau dans un châssis modulaire, économique
  • Système rentable pour abaisser les coûts mensuels de télécom
  • ISDN PRI à T1, BRI ou conversion analogique et caractéristiques de sursouscription, commutation RNIS PRI/BRI
  • Multi-T1/PRI DACsing et toilettage, émulation WAN, vidéoconférence
  • Les applications de T3 agissant comme un 3/1/0 DACs et marié ou SAI
  • Standard téléphonique intégré et dial plan pour la substitution de commutation, surréservation et numéro intelligent des appels