ADTRAN INC | 4200305L2
ATLAS 550 vidéo interrupteur

Nº PIÈCE FAB.  4200305L2
Nº PIÈCE  329047
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série des ATLAS des dispositifs d’accès entreprise intégré (IAD) est une plate-forme d’accès intégré versatile pour la convergence voix, vidéo et données. Il offre des plateformes modulaires qui prennent en charge T3, T1, PRI, ISDN et frame relay ; et peut être configuré pour répondre aux multiples exigences de réseautage dans une solution économique. Dispositif d’accès intégrés (IAD) conçu pour les réseaux de petites à moyennes avec ports T18/PRI celui à 1. ATLAS 550 système pour les applications vidéo ISDN. Système comprend deux Modules d’Interface de réseau T1/PRI et un Quad BRI module pour fournir un PRI, un T1 et quatre BRIs totales. Comprend également l’interface Ethernet 10/100, une seule prise d’alimentation, 2 câbles RJ48-RJ48 (15 pieds), 1 câble croisé de RJ48-RJ48 (15 ft) et 4 câbles RJ45-RJ11 (7 pi).

Caractéristiques

  • Consolide les circuits de voix et de données et de partage de bande passante
  • Intègre plusieurs fonctions de réseau dans un châssis modulaire, économique
  • Système rentable pour abaisser les coûts mensuels de télécom
  • ISDN PRI à T1, BRI ou conversion analogique et caractéristiques de sursouscription, commutation RNIS PRI/BRI
  • Multi-T1/PRI DACsing et toilettage, émulation WAN, vidéoconférence
  • Les applications de T3 agissant comme un 3/1/0 DACs et marié ou SAI
  • Standard téléphonique intégré et dial plan pour la substitution de commutation, surréservation et numéro intelligent des appels

Spécifications  :

Type d’appareil STANDALONE
Type d’appareil BANQUE DE CANAUX
Code UNSPSC 55101515