ADTRAN INC | 4200820G3SBC
Routeur d’accès modulaires avec SBC 50 utilisateur optimisé pour VOIP offrant vitesse débit, même avec des services avancés comme QoS, NAT, Firewall, SBC, & VPN activé. Comprend une fente NIM, deux ports Fast Ethernet. Prend en charge jusqu'à deux T1s.

Nº PIÈCE FAB.  4200820G3SBC
Nº PIÈCE  548142
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès modulaire qui fournit les paquets haut débit pour la téléphonie sur IP, connectivité d’entreprise et l’accès Internet. Cette plate-forme plus performantes offre un débit vitesse du fil, même avec des services avancés comme QoS, NAT, et le pare-feu activé. Comprend un (1) réseau port interface et deux (2) intégrale ports d’Ethernet 10/100BaseT. Caractéristiques comprennent IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, les itinéraires statiques, 802,1 d Bridging (tous les protocoles), Command Line Interface, relais de trames et protocoles PPP WAN, fonction modulaire Dial Backup, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, pare-feu stateful inspection. Prend en charge tous les Modules d’Interface NetVanta actuel. Bureau, support mural ou châssis en rack 1U monture métallique. supports de montage en rack 19" et murale support inclus. Comprend la Session Border Controller Feature Pack. En plus de l’inspection stateful firewall, B2BUA, SIP proxy et complète en vedette classe affaires routeur, le feature pack de SBC inclut des fonctionnalités robustes telles que la manipulation d’en-tête SIP et supports d’ancrage pour la normalisation entre réseaux SIP disparates. Prend en charge 50 sessions simultanées.

Caractéristiques

  • Routeur d’accès modulaires mono-emplacement supportant jusqu'à deux T1s
  • Technologie RapidRoute pour une meilleure performance
  • Filtrage pour gérer les accès Internet des employés et de faire respecter les politiques d’utilisation Internet inhérente d’URL
  • Basée sur les standards des protocoles de routage/commutation
  • Emplacement CompactFlash pour la sauvegarde et de restauration et d’approvisionnement automatique
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Accélérateur de chiffrement matériel embarqué pour VPN plus rapide se connecte
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) de réduire la courbe d’apprentissage
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222627

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.