ADTRAN INC | 4200821E2
Routeur d’accès modulaire avec VPN IPsec et intégré 8-port commutateur Fast Ethernet couche 2 qui offre un débit vitesse filaire avec QoS, NAT, Firewall, SBC & VPN activé. Comprend une fente NIM, deux ports Fast Ethernet. PoE en option. Prend en charge jusqu'à deux T1s.

Nº PIÈCE FAB.  4200821E2
Nº PIÈCE  548146
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès modulaire avec commutateur de Fast Ethernet de couche 8 2 ports intégré qui fournit des paquets haut débit pour la téléphonie sur IP, connectivité d’entreprise et l’accès Internet. Cette plate-forme plus performantes offre un débit vitesse du fil, même avec des services avancés comme QoS, NAT, et le pare-feu activé. Comprend un (1) réseau port interface et deux (2) intégrale ports d’Ethernet 10/100BaseT. Caractéristiques comprennent IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, les itinéraires statiques, 802,1 d Bridging (tous les protocoles), Command Line Interface, relais de trames et protocoles PPP WAN, fonction modulaire Dial Backup, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, pare-feu stateful inspection. Prend en charge tous les Modules d’Interface NetVanta actuel. Bureau, support mural ou châssis en rack 1U monture métallique. supports de montage en rack 19" et murale support inclus. Comprend un logiciel amélioré Feature Pack pour basée sur IPSec VPN supportant le cryptage DES/3DES/AES et la surveillance de la qualité de voix pour détection de MOS, perte de paquets, gigue et delay.

Caractéristiques

  • Routeur d’accès Multiservice mono-emplacement supportant jusqu'à deux T1s
  • Technologie RapidRoute pour une meilleure performance
  • Intégrante commutateur 8 ports Ethernet à non-blocage
  • Filtrage pour gérer les accès Internet des employés et de faire respecter les politiques d’utilisation Internet inhérente d’URL
  • Basée sur les standards des protocoles de routage/commutation
  • Emplacement CompactFlash pour la sauvegarde et de restauration et d’approvisionnement automatique
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) de réduire la courbe d’apprentissage
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222627