ADTRAN INC | 4200821G4SBC
Routeur d’accès modulaires avec SBC 100-utilisateur et 8-port rapide Ethernet couche 2 commutateur intégré qui offre un débit vitesse filaire avec QoS, NAT, Firewall, SBC & VPN activé. Comprend une fente NIM, 2 ports Fast Ethernet. PoE en option. Prend en charge jusqu'à 2 T1s.

Nº PIÈCE FAB.  4200821G4SBC
Nº PIÈCE  548149
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

NetVanta 3448 avec SBC Feature Pack - 100 appels... En plus de l’inspection stateful firewall, B2BUA, SIP proxy et complète en vedette classe affaires routeur, le feature pack de SBC inclut des fonctionnalités robustes telles que la manipulation d’en-tête SIP et supports d’ancrage pour la normalisation entre réseaux SIP disparates. Prend en charge 100 sessions simultanées.

Caractéristiques

  • Routeur d’accès Multiservice mono-emplacement supportant jusqu'à deux T1s
  • Technologie RapidRoute pour une meilleure performance
  • Intégrante commutateur 8 ports Ethernet à non-blocage
  • Filtrage pour gérer les accès Internet des employés et de faire respecter les politiques d’utilisation Internet inhérente d’URL
  • Basée sur les standards des protocoles de routage/commutation
  • Emplacement CompactFlash pour la sauvegarde et de restauration et d’approvisionnement automatique
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) de réduire la courbe d’apprentissage
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222627