ADTRAN INC | 4200823 G 2
Routeur d’accès modulaire avec VPN IPsec optimisé pour VOIP offrant vitesse débit, même avec des services avancés comme QoS, NAT, Firewall, SBC, & VPN activé. Comprend deux slots NIM, deux ports Fast Ethernet. Prend en charge jusqu'à quatre T1s.

Nº PIÈCE FAB.  4200823G2
Nº PIÈCE  548153
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès modulaires qui comprend des logements d’interface réseau deux 2 et deux 2 ports Ethernet des 10/100BaseT intégrante. Inclut le firmware Enhanced Feature Pack qui fournit des fonctionnalités supplémentaires, y compris capacité VPN IPSec. Châssis en métal avec 1" rack 19U Mont supports inclus.

Caractéristiques

  • Dual-slot modulaire d’accès routeur supportant jusqu'à quatre T1s
  • Technologie RapidRoute pour une meilleure performance
  • Filtrage pour gérer les accès Internet des employés et de faire respecter les politiques d’utilisation Internet inhérente d’URL
  • Basée sur les standards des protocoles de routage/commutation
  • Emplacement CompactFlash pour la sauvegarde et de restauration et d’approvisionnement automatique
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Accélérateur de chiffrement matériel embarqué pour VPN plus rapide se connecte
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) de réduire la courbe d’apprentissage
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222627