ADTRAN INC | 4200824 G 2
Routeur d’accès modulaire NetVanta 3458 avec VPN IPsec et intégré 8-port Fast Ethernet couche 2 interrupteur qui offre un débit vitesse filaire avec QoS, NAT, Firewall, SBC & VPN activé. Comprend deux slots NIM, deux ports Fast Ethernet. Option de PoE.

Nº PIÈCE FAB.  4200824G2
Nº PIÈCE  420909
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès modulaires qui comprend deux (2) réseau logements d’interface, deux (2) intégrale 10/100BaseT Ethernet ports et une approche intégrée over capacité Ethernet (PoE), huit (8) ports entièrement couche 2 commutateur Ethernet avec alimentation en option. Inclut le firmware Enhanced Feature Pack qui fournit des fonctionnalités supplémentaires, y compris capacité VPN IPSec. Châssis en métal avec 1" rack 19U Mont supports inclus.

Caractéristiques

  • Routeur d’accès Multiservice dual-slot supportant jusqu'à quatre T1s
  • Technologie RapidRoute pour une meilleure performance
  • Intégrante commutateur 8 ports Ethernet à non-blocage
  • Filtrage pour gérer les accès Internet des employés et de faire respecter les politiques d’utilisation Internet inhérente d’URL
  • Basée sur les standards des protocoles de routage/commutation
  • Emplacement CompactFlash pour la sauvegarde et de restauration et d’approvisionnement automatique
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) de réduire la courbe d’apprentissage
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)
  • Amérique du Nord garantie de 5 ans inégalée
  • IPSec réseau privé virtuel (VPN) pour la connectivité d’entreprise sécurisée sur Internet
  • La voix de contrôle de qualité (VQM) pour signifier avis Score (MOS), gigue, delay et paquet statistique de perte

Description des spécifications

Plateforme modulaire supportant un routeur d’accès IP, switch Ethernet et pare-feu
Performances avancées plate-forme supportant la technologie RapidRoute
Dual-slot plate-forme supportant jusqu'à quatre T1s de bande passante
Deux ports d’Ethernet 10/100-T pour LAN segmentaton, DMS applications ou des services à large bande sauvegarde
Prend en charge tous les NIMs actuels et Modules d’Interface Dial Backup (DIMs)
Complet, entièrement géré huit ports 10/100-T commutateur
Integral inspection stateful firewall protège contre les attmpts de déni de Service (DoS)
Basée sur les standards eBGP/iBGP, OSPF, RIP, routage statique et combler les protocoles
Traduction de l'adresse de réseau (NAT/NAPT), 1:1 Traduction de Port NAT et NAT Traversal v2
NAT-compatible SIP ALG
Relais, serveur et client DHCP
Inhérente URL filtrage ou tugh Websense intégration
TACACS + et RADIUS
Qualité de Service avec DiffServ marquage faible latence Queuing, Weighted Fair Queuing (WFQ), basés sur une classe WFQ et Weighted Round Robin
Relais de trame et de la Fragmentation de PPP
802,1q VLAN trunking/inter-VLAN routi et pontage
Fonctionnalités avancées comprennent  :
Basée sur la stratégie de routage
Sauvegarde de la couche 3
Demande de routage
PIM Sparse Mode
VRRP
Multi-VRF
802,1d/802,1W support de Spanning Tree/Rapid Spanning Tree
Storm Control, agrégation de liens (802,3ad) et Port Mirroring
Portication (802,1 x) et la sûreté portuaire sur MAC
Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)
Emplacement CompactFlash pour télécharger des fichiers de configuration et nouveau firmware
Prend en charge jusqu'à 500 VPN IPSec tunnels withDES/3DES/AES encryption
La voix de contrôle de qualité (VQM) pour signifier avis Score (MOS), gigue, delay et paquet statistique de perte

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 1-2
Nombre de Ports 5-12
Type d’appareil CONCENTRATEUR/ROUTEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.