ADTRAN INC | 4200861 L 1
NetVanta 3200 avec routeur d’accès 56k / 64k NIM pour connectivité point à point et de relais de trame

Nº PIÈCE FAB.  4200861L1
Nº PIÈCE  353364
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès pour la connectivité point à point et de relais de trame. Comprend un port Ethernet de réseau modulaire interface et 10/100BaseT. Caractéristiques comprennent IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, les itinéraires statiques, 802,1D combler tous les protocoles, Interface de ligne de commande, relais de trames et de protocoles WAN PPP, fonction modulaire Dial Backup, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, stateful inspection pare-feu. 56k / 64k Module d’Interface réseau inclus. Châssis de bureau.

Spécifications  :

Type d’appareil STANDALONE
Type d’appareil ROUTEUR
Modules/Slots d’extension 0
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 1-2
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Code UNSPSC 43222627