ADTRAN INC | 4200862L1
NetVanta 3200 avec routeur d’accès NIM T1/pi1 pour connectivité point à point et de relais de trame

Nº PIÈCE FAB.  4200862L1
Nº PIÈCE  353367
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès pour la connectivité point à point et de relais de trame. Comprend un port Ethernet de réseau modulaire interface et 10/100BaseT. Caractéristiques comprennent IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, les itinéraires statiques, 802,1 d Bridging (tous les protocoles), Command Line Interface, relais de trames et protocoles PPP WAN, fonction modulaire Dial Backup, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, pare-feu stateful inspection. Module d’Interface réseau T1/FT1 inclus. Châssis de bureau.

Spécifications  :

Type d’appareil STANDALONE
Modules/Slots d’extension 0
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 1-2
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Type d’appareil ROUTEUR
Code UNSPSC 55101515