ADTRAN INC | 4200865L1
NetVanta 3200 avec routeur d’accès double T1/pi1 NIM pour connectivité point à point et de relais de trame

Nº PIÈCE FAB.  4200865L1
Nº PIÈCE  353369
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un routeur d’accès modulaire qui offre rentable Internet accès, MPLS, entreprise Frame Relay, connectivité point à point et ADSL pour des applications nécessitant jusqu'à deux T1s. Le NetVanta 3200 inclut un port Ethernet LAN, un pare-feu intégré pour la sécurité du réseau QoS à priorité retard sensible du trafic comme VoIP, DHCP pour attribuer des adresses IP et traduction d.adresse de réseau NAT, ainsi qu’à dissimuler l’adresse privée.

Spécifications  :

Type d’appareil STANDALONE
Modules/Slots d’extension 0
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 1-2
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Type d’appareil ROUTEUR
Code UNSPSC 55101515