ADTRAN INC | 4200871 L 1
NetVanta 3205 avec routeur d’accès 56k / 64k NIM pour connectivité point à point et de relais de trame.

Nº PIÈCE FAB.  4200871L1
Nº PIÈCE  353358
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès pour la connectivité point à point et de relais de trame. Comprend un port Ethernet de réseau modulaire interface et 10/100BaseT. Caractéristiques comprennent IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, les itinéraires statiques, 802,1D combler tous les protocoles, Interface de ligne de commande, relais de trames et de protocoles WAN PPP, fonction modulaire Dial Backup, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, stateful inspection pare-feu. 56k / 64k Module d’Interface réseau inclus. 1U châssis métallique.

Spécifications  :

Type d’appareil STANDALONE
Type d’appareil ROUTEUR
Modules/Slots d’extension 1-2
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 1-2
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Code UNSPSC 43222627

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.