ADTRAN INC | 4200873 L 1
Montage en rack modulaire accès routeur MPLS, Frame Relay, connectivité PTP et ADSL pour des applications nécessitant jusqu'à deux T1s. Le NetVanta 3200 comprend la seule carte T1/pi1 + DSX-1, un port Fast Ethernet, un pare-feu intégré, QoS, DHCP, NAT. VPN en option.

Nº PIÈCE FAB.  4200873L1
Nº PIÈCE  353360
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès pour la connectivité point à point et de relais de trame. Comprend un port Ethernet de réseau modulaire interface et 10/100BaseT. Caractéristiques comprennent IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, les itinéraires statiques, 802,1 d Bridging (tous les protocoles), Command Line Interface, relais de trames et protocoles PPP WAN, fonction modulaire Dial Backup, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, pare-feu stateful inspection. T1/FT1 + DSX -1 Module d’Interface réseau inclus pour les applications voix et données. Châssis métallique 1U.

Spécifications  :

Type d’appareil STANDALONE
Nombre de Ports Wan 1-2
Type d’appareil ROUTEUR
Modules/Slots d’extension 1-2
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Code UNSPSC 43222627