ADTRAN INC | 4200883 L 1
NetVanta 3305 T1/pi1 + routeur d’accès DSX-1 NIM pour connectivité point à point et de relais de trame

Nº PIÈCE FAB.  4200883L1
Nº PIÈCE  353357
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès pour la connectivité point à point et de relais de trame. Comprend des logements d’interface réseau modulaire 2 et 2 intégré ports Ethernet de 10/100BaseT. Caractéristiques comprennent IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, les itinéraires statiques, 802,1D combler tous les protocoles, Interface de ligne de commande, relais de trames et de protocoles WAN PPP, fonction modulaire Dial Backup, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, stateful inspection pare-feu. Châssis métal 1u. Une T1/FT1 + DSX-1 NIM inclus.

Spécifications  :

Type d’appareil STANDALONE
Type d’appareil ROUTEUR
Modules/Slots d’extension 1-2
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 1-2
Nombre de Ports Wan 3-10
Connectivité WAN primaire E1/T1
Code UNSPSC 43222627