ADTRAN INC | 4200990G1240
NetVanta 5305 modulaire routeur d’accès IP, Ethernet double, six fentes larges

Nº PIÈCE FAB.  4200990G1240
Nº PIÈCE  331086
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

routeurs d’accès de la classe affaires de ADTRAN offrent des solutions de réseautage abordables, diverses qui répondent au besoin de sûr et rentable Internet accès et multi-sites connexion métiers. Le portefeuille des routeurs multiservices, modulaires et fixe-port de NetVanta sont utilisés pour le déploiement dans les succursales ou en réseaux multi-sites pour des applications allant de l’expansion de la bande passante et VoIP à connectivité point à point, les réseaux MPLS, VPN, ADSL et Ethernet access. NetVanta routeurs répondent aux priorités réseau plus élevées aujourd'hui à créer des protocoles WAN et LAN et de soutien pour les technologies de nouvelle génération comme Carrier Ethernet et sans fil 3 G un ensemble différencié de la facilité d’utilisation, de gestion, de sécurité et de dépannage caractéristiques comme contrôle de qualité vocale (VQM). Cette large gamme de produits de routage peut être utilisée pour les réseaux de petites et moyennes entreprises et bureaux de diverses entreprises.

Caractéristiques

  • Pour MPLS, relais de trames, PPP, PPPoE, PPPoA, RFC 1483, ADSL et réseaux Ethernet
  • Détection automatique des interfaces 10/100-TX
  • Pare-feu intégré stateful inspection
  • IPSEC VPN tunnel avec chiffrement DES/3DES/AES (facultatif)
  • Basée sur les standards eBGP/iBGP, OSPF, RIP, routage statique et combler les protocoles
  • Capacité Wi-Fi Access Controller pour gérer jusqu'à huit points d’accès sans fil de NetVanta 150
  • Voix de surveillance de la qualité (facultatif)

Spécifications  :

Type d’appareil CHÂSSIS
Modules/Slots d’extension 4+
Type d’appareil ROUTEUR
Nombre de Ports Lan 1-2
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire XDSL
Code UNSPSC 55101515