ADTRAN INC | 4200995L1
NetVanta 5305 DC châssis accès routeur pour connectivité point à point et de relais de trame

Nº PIÈCE FAB.  4200995L1
Nº PIÈCE  353380
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur d’accès pour la connectivité point à point et de relais de trame. Comprend 6 emplacements pour Modules de large et 2 ports d’Ethernet 10/100BaseT intégrante. Propose des IP, routage, OSPF, BGP, RIP V1 et V2, les itinéraires statiques, 802,1D combler tous les protocoles, d Command Line Interface, Frame Relay et protocoles PPP WAN, SNMP, Telnet, artisanat/Console port, prise en charge TFTP, pare-feu stateful inspection. Châssis métal 3u. Redondants DC alimentation optionnelle disponible.

Spécifications  :

Type d’appareil CHÂSSIS
Modules/Slots d’extension 4+
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 1-2
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire XDSL
Type d’appareil ROUTEUR
Code UNSPSC 55101515