ADTRAN INC | 4205290 L 12
MX2800 DS3 AC P2/C2/M/F

Nº PIÈCE FAB.  4205290L12
Nº PIÈCE  399900
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MX2800 est un multiplexeur de M13 qui consolide les T1 et E1 signaux sur un circuit de T3. Cet appareil fournit un outil rentable et polyvalent permettant de combiner T1s indépendant, E1s ou une combinaison des deux sur le même circuit de T3. Il abrite également deux cartes contrôleur permutable à chaud qui fournissent 1:1 redondance pour les T1 et T3 signaux, ainsi que les connexions T3. Embedded SNMP simple network management protocol () et Telnet sont disponibles via le port de modem à l’aide de serial line Internet protocol/point-à point (SLIP/PPP) ou via le port Ethernet de 10BASE-T. En utilisant le Management Information Base II (MIB), des normes RFC 1407 et une entreprise de ADTRAN MIIB, le MX2800 peut être configuré, surveillé et diagnostiqué avec programmes de gestion réseau SNMP standard tels que Hewlett HP OpenView et Spectrum de Cabletron. En outre, l’hôte de SysLog Daemon permet à distant de surveillance, la collecte et la consignation des événements de MX2800 en temps réel. Cette information est utile au cours de la configuration de l’installation ou le dépannage. Configuration complète, télésignalisations et surveillance du rendement sont disponibles via SNMP, Telnet ou une interface de terminal VT100. Cette connexion peut être établie via Ethernet, une liaison locale de EIA-232 ou le modem intégré de V.34. Le modem peut composer un « appel au secours » pour les unités situées dans des installations non habitées. Le MX2800 est conçu pour être installé dans un rack 19 ou 23 pouces.

Caractéristiques

  • Multiplexeur entièrement redondant M13
  • Consolidation de bande passante DS3 abordable
  • 1 intégré  : redondance 1
  • Renseignement carte contrôleur isole entre pannes réseau et MUX et s’allume uniquement des défaillances du matériel MX2800
  • Cartes contrôleur permutable à chaud
  • Capable du réacheminement plusieurs types de services (T1/E1)
  • M13 et C-Bit support signalisation
  • NEBS niveau 3 conforme
  • Transporte jusqu'à 28 T1s sur T3
  • Supports G.747 pour transport de E21s jusqu'à 1
  • Fournitures de bureau double alimentation redondante en partage de charge
  • Gestion SNMP, Telnet et TL1
  • Installation rapide et facile
  • Fond de panier connectorisés
  • S’adapte soit 19 ou grilles 23 po
  • AC / DC (-48 V ou 24 V) versions disponibles
  • Disponible avec ou sans modem intégré

Spécifications  :

Type d’appareil M13 MULTIPLEXEUR