ADTRAN INC | 4205290 L 4
MX2800 DS3 DC redondantes avec modem

Nº PIÈCE FAB.  4205290L4
Nº PIÈCE  397754
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MX2800 est un multiplexeur de M13 qui consolide les T1 et E1 signaux sur un circuit de T3. Cet appareil fournit un outil rentable et polyvalent permettant de combiner T1s indépendant, E1s ou une combinaison des deux sur le même circuit de T3. Il abrite également deux cartes contrôleur permutable à chaud qui fournissent 1:1 redondance pour les T1 et T3 signaux, ainsi que les connexions T3. Embedded SNMP simple network management protocol () et Telnet sont disponibles via le port de modem à l’aide de serial line Internet protocol/point-à point (SLIP/PPP) ou via le port Ethernet de 10BASE-T. En utilisant le Management Information Base II (MIB), des normes RFC 1407 et une entreprise de ADTRAN MIIB, le MX2800 peut être configuré, surveillé et diagnostiqué avec programmes de gestion réseau SNMP standard tels que Hewlett HP OpenView et Spectrum de Cabletron. En outre, l’hôte de SysLog Daemon permet à distant de surveillance, la collecte et la consignation des événements de MX2800 en temps réel. Cette information est utile au cours de la configuration de l’installation ou le dépannage. Configuration complète, télésignalisations et surveillance du rendement sont disponibles via SNMP, Telnet ou une interface de terminal VT100. Cette connexion peut être établie via Ethernet, une liaison locale de EIA-232 ou le modem intégré de V.34. Le modem peut composer un « appel au secours » pour les unités situées dans des installations non habitées. Le MX2800 est conçu pour être installé dans un rack 19 ou 23 pouces.

Caractéristiques

  • Multiplexeur entièrement redondant M13
  • Consolidation de bande passante DS3 abordable
  • 1 intégré  : redondance 1
  • Renseignement carte contrôleur isole entre pannes réseau et MUX et s’allume uniquement des défaillances du matériel MX2800
  • Cartes contrôleur permutable à chaud
  • Capable du réacheminement plusieurs types de services (T1/E1)
  • M13 et C-Bit support signalisation
  • NEBS niveau 3 conforme
  • Transporte jusqu'à 28 T1s sur T3
  • Supports G.747 pour transport de E21s jusqu'à 1
  • Fournitures de bureau double alimentation redondante en partage de charge
  • Gestion SNMP, Telnet et TL1
  • Installation rapide et facile
  • Fond de panier connectorisés
  • S’adapte soit 19 ou grilles 23 po
  • AC / DC (-48 V ou 24 V) versions disponibles
  • Disponible avec ou sans modem intégré

Spécifications  :

Type d’appareil M13 MULTIPLEXEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.