LEVITON | 42080-2WP
Plaque murale QuickPort avec fenêtre d’identification, double bande, Port 2, blanc

Nº PIÈCE FAB.  42080-2WP
Nº PIÈCE  204798
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Features.Gang de produit  : 2 ; Features.Color du produit  : Blanc ; Features.Size de produit  : Double-bande avec ID Windows ; Features.Feature de produit  : 2 désignation ID Windows ; Features.Ports de produit  : 2

Caractéristiques

  • Vis de plaque murale de couleur assortie
  • S’adapte au minimums ouvertures rectangulaires de NEMA
  • Compatible avec tous les modules QuickPort individuels
  • Configurabilité port individuels permet la flexibilité de la spécification
  • Largeur de module étroite permet de densité de ports élevé dans une petite zone

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 2
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 2

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION