LEVITON | 42080-3WS
Plaque murale QuickPort avec fenêtre d’identification, Single Gang, Port 3, blanc

Nº PIÈCE FAB.  42080-3WS
Nº PIÈCE  205463
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Features.Color du produit  : Blanc ; Features.Size de produit  : Branchement simple avec ID Windows

Caractéristiques

  • Vis de plaque murale de couleur assortie
  • S’adapte au minimums ouvertures rectangulaires de NEMA
  • Compatible avec tous les modules QuickPort individuels
  • Configurabilité port individuels permet la flexibilité de la spécification
  • Largeur de module étroite permet de densité de ports élevé dans une petite zone

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 3

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION