LEVITON | 42080-4 g
Plaque murale QuickPort avec fenêtre d’identification, Single Gang, Port 4, gris

Nº PIÈCE FAB.  42080-4GS
Nº PIÈCE  205475
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Features.Gang de produit  : 1 ; Features.Color de produit  : Gris ; Features.Size de produit  : Branchement simple avec ID Windows ; Produit Features.Feature  : 2 désignation ID Windows ; Features.Ports de produit  : 4

Caractéristiques

  • Vis de plaque murale de couleur assortie
  • S’adapte au minimums ouvertures rectangulaires de NEMA
  • Compatible avec tous les modules QuickPort individuels
  • Configurabilité port individuels permet la flexibilité de la spécification
  • Largeur de module étroite permet de densité de ports élevé dans une petite zone

Spécifications  :

Couleur GRIS
Gang 1
Chargé NON
Nombre de Ports 4
Montage MONTAGE ENCASTRÉ

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION