ADTRAN INC | 4212908 L 1
Accès total 908, 8 FXS, (Gen 2nd)

Nº PIÈCE FAB.  4212908L1
Nº PIÈCE  395153
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’accès Total 908 QU'IP Business Gateway fournit des fonctionnalités de la passerelle SIP, un robuste routeur IP, pare-feu et des fonctionnalités VPN et soutien pour un certain nombre d’interfaces analogiques et numériques pour le matériel de téléphone existant, ou pour la combinaison d’un IP/PBX et un télécopieur analogique, téléphones ou modem. Les numéros de pièces sont disponibles pour l’unique T1 et interfaces ADSL2 + WAN unique.

Caractéristiques

  • De classe opérateur, portail des affaires rentables IP pour les services intégrés comme la VoIP
  • Prend en charge jusqu'à 8 analogiques FXS interfaces pour les équipements hérités
  • Simple interface Ethernet pour la connexion de données
  • Integral DSX-1 PRI/AR pour la connectivité de PBX
  • Proxy transparent avec la survivabilité des coupures réseau
  • Contrôle de qualité vocale (VQM) pour une meilleure qualité de Service (QoS)
  • Compatible avec les commutateurs logiciels et appel des agents de l’industrie
  • Integral complet IP routeur pour support de données et l’accès Internet
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic sensible de retard comme VoIP
  • Command Line Interface (CLI) imite la norme de facto de l’industrie
  • Système d’exploitation de dispositif-riche ADTRAN (AOS)
  • Leader de l’industrie 5 ans garantie nord-américaine
  • Simple interface T1 WAN

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 1-2
Nombre de Ports 5-12
Type d’appareil CONCENTRATEUR/ROUTEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.