ADTRAN INC | 4212916 L 1
Accès total 916, 16 FXS, (Gen 2nd)

Nº PIÈCE FAB.  4212916L1
Nº PIÈCE  395155
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Total Access 916 - interface réseau T1, 16 ports FXS, port DSX-1, 10/100 BaseT et routeur IP. Comprend G.168 annulation d’écho et de soutien à G.711 et CODECs G.729a. Prend en charge les applications de VoIP avec SIP. Propose des routeur RIP OSPF, BGP, V1 et V2, itinéraires statiques, d 802,1 Bridging (tous les protocoles), CLI, Frame Relay et protocoles PPP WAN, SNMP, Telnet, port de plaisance/Console, prise en charge TFTP et pare-feu stateful inspection.

Caractéristiques

  • De classe opérateur, portail des affaires rentables IP pour les services intégrés comme la VoIP
  • Prend en charge jusqu'à 16 analogiques FXS interfaces pour les équipements hérités
  • Simple interface Ethernet pour la connexion de données
  • Integral DSX-1 PRI/AR pour la connectivité de PBX
  • Proxy transparent avec la survivabilité des coupures réseau
  • Contrôle de qualité vocale (VQM) pour une meilleure qualité de Service (QoS)
  • Compatible avec les commutateurs logiciels et appel des agents de l’industrie
  • Integral complet IP routeur pour support de données et l’accès Internet
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic sensible de retard comme VoIP
  • Command Line Interface (CLI) imite la norme de facto de l’industrie
  • Système d’exploitation de dispositif-riche ADTRAN (AOS)
  • Leader de l’industrie 5 ans garantie nord-américaine
  • Simple interface T1 WAN

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Type d’appareil CONCENTRATEUR/ROUTEUR
Aucune Exp Modules/Slots 1-2
Nombre de Ports 13-24