ADTRAN INC | 4212924 L 2
Total Access 924, 16 FXS + 8 FXO (Gen 2nd)

Nº PIÈCE FAB.  4212924L2
Nº PIÈCE  397279
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Total Access 924, 16 FXS + 8 FXO - interface réseau T1, 16 ports FXS, 8 ports FXO, port DSX-1, 10/100 BaseT et routeur IP. Comprend G.168 annulation d’écho et de soutien à G.711 et CODECs G.729a. Prend en charge les applications de VoIP avec SIP. Propose des routeur RIP OSPF, BGP, V1 et V2, itinéraires statiques, d 802,1 Bridging (tous les protocoles), CLI, Frame Relay et protocoles PPP WAN, SNMP, Telnet, port de plaisance/Console, prise en charge TFTP et pare-feu stateful inspection.

Caractéristiques

  • De classe opérateur, portail des affaires rentables IP pour les services intégrés comme la VoIP
  • Prend en charge jusqu'à 24 analogiques FXS interfaces pour les équipements hérités
  • Simple interface Ethernet pour la connexion de données
  • Integral DSX-1 PRI/AR pour la connectivité de PBX
  • Proxy transparent avec la survivabilité des coupures réseau
  • Contrôle de qualité vocale (VQM) pour une meilleure qualité de Service (QoS)
  • Compatible avec les interrupteurs doux leader de l’industrie et les agents d’appel
  • Integral complet IP routeur pour support de données et l’accès Internet
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic sensible de retard comme VoIP
  • Command Line Interface (CLI) imite la norme de facto de l’industrie
  • Système d’exploitation de dispositif-riche ADTRAN (AOS)
  • Leader de l’industrie 5 ans garantie nord-américaine
  • Simple interface T1 WAN
  • Prend en charge jusqu'à 16 FXS et 8 interfaces analogiques FXO pour équipements hérités
  • Simple interface Ethernet pour la connexion de données

Description des spécifications

Analog conversion SIP ou MGCP pour une prise en charge héritée sur un réseau IP dynamique
Allocation de bande passante dynamique permet une utilisation plus efficace
Compression de la voix des G.729a normalisée nécessite moins de bande passante par appel vocal
Boîtier métallique robuste
Alimentation secteur avec batterie en option de secours

Spécifications  :

Technologie des dispositifs WAN
Type d’appareil COMMUTATEUR DE CHÂSSIS
Nombre de Ports 13-24
Code UNSPSC 43222612