ADTRAN INC | 4242908 L 1
Total Access 908e IP Business Gateway fournit passerelle SIP stateful routeur IP et un pare-feu, support foranalog et interfaces numériques pour le matériel de téléphone existant. Comprend quatre T1s 8 ports FXS, 1 port FXO, ports de deux données 10/100BaseT.

Nº PIÈCE FAB.  4242908L1
Nº PIÈCE  397281
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Total Access 908e - T1 quatre interfaces de réseau (deux de la T1s peut être configuré pour des applications de DSX-1), 8 ports FXS, deux 10/100 interfaces BaseT, unique interface FXO et routeur IP. Comprend G.168 annulation d’écho et de soutien à G.711 et G.729a CO DECs et supporte jusqu'à 60 TDM simultanément à la conversion des appels VoIP. Prend en charge les applications de VoIP avec SIP. Propose des routeur OSPF BGP, RIP V1 et V2, itinéraires statiques, d 802,1 Bridging (tous les protocoles), CLI ; FR, RLF, PPP et MLPPP protocoles WAN ; SNM P, Telnet, port de plaisance/Console, TFTP soutien et stateful inspection pare-feu.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Multi-T1, portail des affaires IP conçu pour transporteur réseaux VoIP
  • Quad passerelle T1 SIP ou MGCP
  • Toutes les fonctionnalités de routeur IP
  • Double 10/100-TX
  • FXO unique pour le routage d’appel local/911
  • Prise en charge double DSX-1 pour PRI/T1CAS
  • Capacité de contrôleur d’accès Wi-Fi pour gérer jusqu'à huit points d’accès sans fil de NetVanta 150

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 5-8
Nombre de Ports 13-24
Type d’appareil CONCENTRATEUR/ROUTEUR