ADTRAN INC | 4242924 L 5
Total Access 924e, seul DSP, 24 FXS

Nº PIÈCE FAB.  4242924L5
Nº PIÈCE  420887
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Total Access 924e - T1 trois interfaces de réseau (un de la T1s peut être configuré pour des applications de DSX-1), 24 ports FXS, deux 10/100 interfaces BaseT, unique interface FXO et routeur IP. Comprend G.168 annulation d’écho et de soutien à G.711 et CODECs G.729a et supporte jusqu'à 30 TDM simultanément à la conversion des appels VoIP. Prend en charge les applications de VoIP avec SIP. Propose des routeur OSPF BGP, RIP V1 et V2, itinéraires statiques, d 802,1 Bridging (tous les protocoles), CLI ; FR, RLF, PPP et MLPPP protocoles WAN ; S NMP, Telnet, port de plaisance/Console, TFTP soutien et stateful inspection pare-feu.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • De classe opérateur, rentable multi-T1/dual Ethernet IP passerelle des entreprises pour des services intégrés comme la VoIP
  • Prend en charge jusqu'à 16 analogiques FXS interfaces pour les équipements hérités
  • Integral DSX-1 PRI/AR pour la connectivité de PBX
  • Proxy transparent avec la survivabilité des coupures réseau
  • Contrôle de qualité vocale (VQM) pour une meilleure qualité de Service (QoS)
  • Compatible avec les commutateurs logiciels et appel des agents de l’industrie
  • Integral complet IP routeur pour support de données et l’accès Internet
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic sensible de retard comme VoIP
  • Command Line Interface (CLI) imite la norme de facto de l’industrie
  • Système d’exploitation de dispositif-riche ADTRAN (AOS)
  • Leader de l’industrie 10 ans garantie nord-américaine

Description des spécifications

Analog conversion SIP ou MGCP pour une prise en charge héritée sur un réseau IP dynamique
Allocation de bande passante dynamique permet une utilisation plus efficace
Compression de la voix des G.729a normalisée nécessite moins de bande passante par appel vocal
Boîtier métallique robuste
Alimentation secteur avec batterie en option de secours

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201537

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.