ADTRAN INC | 4243908F2SBC
Total Access 908e IP Business Gateway 3rd GEN avec SBC 100-session. SIP-passerelle IP routeur, firewall et VPN. Comprend GigE 1 port, deux 10/100 BaseT interfaces, quatre interfaces de T1, 8 ports FXS et routeur IP. 40 % plus élevé de performances que GEN 2nd.

Nº PIÈCE FAB.  4243908F2SBC
Nº PIÈCE  548192
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Accès total 908e y compris Session Border Controller Feature Pack. Comprend 1 GigE 10/100/1000BaseT interface, 2 10/100BaseT Ethernet, interfaces de T4 1 8 ports FXS. En plus de l’inspection stateful firewall, B2BUA, SIP proxy et complète en vedette classe ness busi routeur, le feature pack de SBC inclut des fonctionnalités robustes telles que la manipulation d’en-tête SIP et supports d’ancrage pour la normalisation entre réseaux SIP disparates. Prend en charge 100 sessions simultanées.

Caractéristiques

  • De classe opérateur, rentable multi-T1/dual Ethernet IP passerelle des entreprises pour des services intégrés comme la VoIP
  • Prend en charge jusqu'à 8 analogiques FXS interfaces pour les équipements hérités
  • Ligne de vie sortant via FXO inclus
  • Integral DSX-1 PRI/AR pour la connectivité de PBX
  • Proxy transparent avec la survivabilité des coupures réseau
  • Contrôle de qualité vocale (VQM) pour une meilleure qualité de Service (QoS)
  • Compatible avec les commutateurs logiciels et appel des agents de l’industrie
  • Integral complet IP routeur pour support de données et l’accès Internet
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic sensible de retard comme VoIP
  • Command Line Interface (CLI) imite la norme de facto de l’industrie
  • Système d’exploitation de dispositif-riche ADTRAN (AOS)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222627