ADTRAN INC | 4243916F5
Total Access 916e IP Business Gateway 3rd GEN-passerelle SIP IP routeur, firewall et VPN. Comprend 1 port Gigabit 10/100/1000 BaseT, deux interfaces BaseT 10/100, quatre interfaces de T1, 16 ports FXS, FXO 1 et routeur IP. 40 % plus élevé de performances que GEN 2nd.

Nº PIÈCE FAB.  4243916F5
Nº PIÈCE  548195
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Total Access 916e IP Business Gateway - conçu pour la flexibilité WAN à l’aide d’Ethernet ou T1 WAN. Comprend 1 port Gigabit 10/100/1000 BaseT, deux 10/100 BaseT interfaces, quatre interfaces de T1, 16 ports FXS et routeur IP. Inclut l’interface FXO bouée de sauvetage. Passerelle VoIP prend en charge simultanée dos à dos User Agent (B2BUA) et la fonctionnalité de proxy SIP. Comprend G.168 Echo Cancellation, support pour G.711 et CODECs G.729a et supporte jusqu'à 30 TDM simultanément à la conversion des appels VoIP. Prend en charge les applications de VoIP avec SIP (analogique, PRI et points de terminaison IP/PBX) et MGCP (pour analogique uniquement). Routeur propose, OSPF, BGP, RIP V1/V2, itinéraires statiques, VRRP, multi-VRF et pare-feu stateful inspection.

Caractéristiques

  • Leader des passerelles d’entreprise IP, avec 40 sur le marché des performances supérieures pour cent que les générations précédentes (Gen 2nd)
  • Intégration transparente de voix et de données sur les architectures de réseau VoIP
  • Conçu pour les applications Ethernet et Multi-T1
  • Fonctionnalité optionnelle eSBC
  • Jusqu'à 16 interfaces analogiques de POTS
  • 30 TDM simultanément à la conversion des appels VOIP
  • Ligne de vie sortant via FXO inclus
  • Compatible avec les agents softswitches et appel de pointe
  • Allocation de bande passante dynamique permet une utilisation plus efficace
  • Integral complet classe affaires IP routeur
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le retard et la gigue trafic sensible comme VoIP
  • Supports 802,1q Trunking de réseau local virtuel (VLAN)
  • Qualité vocale (VQM)
  • Traduction d’adresses réseau (NAT) pour dissimulation d’adresse IP
  • Système d’exploitation de dispositif-riche ADTRAN (AOS)
  • Boîtier métallique robuste
  • Sauvegarde de la batterie en option

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222627

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.