ADTRAN INC | 4243924F2
Total Access 924e IP Business Gateway 3rd GEN-passerelle SIP IP routeur, firewall et VPN. Comprend 1 port Gigabit 10/100/1000 BaseT, deux interfaces BaseT 10/100, quatre interfaces de T1, 24 ports FXS, FXO 1 et routeur IP. 40 % plus élevé de performances que GEN 2nd.

Nº PIÈCE FAB.  4243924F2
Nº PIÈCE  548197
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Total Access 924e IP Business Gateway - conçu pour la flexibilité WAN à l’aide d’Ethernet ou T1 WAN. Comprend 1 port Gigabit 10/100/1000 BaseT, deux 10/100 BaseT interfaces, quatre interfaces de T1, 24 ports FXS et routeur IP. Inclut l’interface FXO bouée de sauvetage. Passerelle VoIP prend en charge simultanée dos à dos User Agent (B2BUA) et SIP proxy funcationality. Comprend G.168 Echo Cancellation, support pour G.711 et CODECs G.729a et supporte jusqu'à 60 TDM simultanément à la conversion des appels VoIP. Prend en charge les applications de VoIP avec SIP (analogique, PRI et points de terminaison IP/PBX) et MGCP (pour analogique uniquement). Routeur propose, OSPF, BGP, RIP V1/V2, itinéraires statiques, VRRP, multi-VRF et pare-feu stateful inspection.
Session Border Controller Feature Pack en option également disponible.

Caractéristiques

  • Leader des passerelles d’entreprise IP, avec 40 sur le marché des performances supérieures pour cent que les générations précédentes (Gen 2nd)
  • Intégration transparente de voix et de données sur les architectures de réseau VoIP
  • Conçu pour les applications Ethernet et Multi-T1
  • Fonctionnalité optionnelle eSBC
  • Jusqu'à 24 interfaces analogiques de POTS
  • Ligne de vie sortant via FXO inclus
  • Compatible avec les agents softswitches et appel de pointe
  • Allocation de bande passante dynamique permet une utilisation plus efficace
  • Integral complet classe affaires IP routeur
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le retard et la gigue trafic sensible comme VoIP
  • Supports 802,1q Trunking de réseau local virtuel (VLAN)
  • Qualité vocale (VQM)
  • Traduction d’adresses réseau (NAT) pour dissimulation d’adresse IP
  • Système d’exploitation de dispositif-riche ADTRAN (AOS)
  • Boîtier métallique robuste
  • Sauvegarde de la batterie en option

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222627