FLIR | 427-0030-57-00 | F-618E
Caméra thermique F-618, NTSC 640 x 480, 2 x ou 4 x E-, 18 x 14 FOV, 35 mm téléobjectif

Nº PIÈCE FAB.  427-0030-57-00  | F-618E
Nº PIÈCE  451235
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les F-Series sont des caméras de sécurité thermique compatible réseau disponibles en haute résolution formats 160 x 120 qui offrent une clarté d’image excellente et une détection des menaces à longue distance, 320 x 240 et 640 x 480.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Couverture de sécurité vidéo thermique haute qualité 24/7
  • Imagerie de contraste élevé obtient le maximum de logiciel de vidéo-analytique pour créer un périmètre virtuel
  • Vision claire dans des conditions difficiles (ne faible éclairage, aucune lumière, rétro-éclairage, brume, fumée, brouillard, etc..)
  • Longue vie et non refroidi microbolométrique de VOx
  • Propriété intellectuelle et des interfaces de commande de série pour une intégration aisée aux réseaux numériques ou environnements analogique-vidéo
  • Plusieurs canaux de diffusion vidéo numérique disponible aux formats H.264, MPEG-4 ou M-JPEG
  • Sortie vidéo composite et numérique simultanée
  • Contrôle en série et vidéo analogique composite, sortie pour les conceptions de réseau hérités
  • Automatique intégré numérique Detail Enhancement (DDE)
  • Poids  : 9,5 lb (dépendantes de la configuration)
  • Taille  : 6,3 po. H x 5,5 en. W x 18,1 dans. D
  • Alimentation électrique  : 24 V DC ou 24 V AC (25 %)

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif 35 MILLIMÈTRES
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution 640 X 480
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.