FLIR | 427-0030-61-00 | F-610E
Caméra thermique F-610, NTSC 640 x 480, 2 x ou 4 x E-, 10 x 8 FOV, 65 mm téléobjectif

Nº PIÈCE FAB.  427-0030-61-00  | F-610E
Nº PIÈCE  451237
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les F-Series sont des caméras de sécurité thermique compatible réseau disponibles en haute résolution formats 160 x 120 qui offrent une clarté d’image excellente et une détection des menaces à longue distance, 320 x 240 et 640 x 480.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Couverture de sécurité vidéo thermique haute qualité 24/7
  • Imagerie de contraste élevé obtient le maximum de logiciel de vidéo-analytique pour créer un périmètre virtuel
  • Vision claire dans des conditions difficiles (ne faible éclairage, aucune lumière, rétro-éclairage, brume, fumée, brouillard, etc..)
  • Longue vie et non refroidi microbolométrique de VOx
  • Propriété intellectuelle et des interfaces de commande de série pour une intégration aisée aux réseaux numériques ou environnements analogique-vidéo
  • Plusieurs canaux de diffusion vidéo numérique disponible aux formats H.264, MPEG-4 ou M-JPEG
  • Sortie vidéo composite et numérique simultanée
  • Contrôle en série et vidéo analogique composite, sortie pour les conceptions de réseau hérités
  • Automatique intégré numérique Detail Enhancement (DDE)
  • Poids  : 9,5 lb (dépendantes de la configuration)
  • Taille  : 6,3 po. H x 5,5 en. W x 18,1 dans. D
  • Alimentation électrique  : 24 V DC ou 24 V AC (25 %)

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PoE NON
Type de poste FIXE
Type d’objectif 65 MILLIMÈTRES
Résolution 640 X 480

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle