FLIR | 427-0032-07-00 | PT-313
Caméra thermique PT-313 IP, NTSC, 320 x 240, 2 x et 4 x E-, 13 x 10 FOV, 35 mm téléobjectif

Nº PIÈCE FAB.  427-0032-07-00  | PT-313
Nº PIÈCE  448640
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le mécanisme de panoramique/inclinaison de précision série PT donne aux opérateurs un contrôle précis du pointage tout en fournissant des modèles scan entièrement programmable, fonctionnalités de tas-to-cue et tas-de-alarm radar. Complètement activé pour le contrôle et l’exploitation au cours de la série et numérique etworks n, caméras thermiques PT-Series sont disponibles en haute résolution 160 x 120 formats, fournissant jusqu'à 320-fois la clarté de l’image de basse résolution des caméras thermiques et la performance de gamme plus longue-une détection des menaces, 240 x 640 et 480 x 16. Urations config multicapteurs comprennent également une jour/nuit 36 x zoom couleur CCD caméra sur le même paquet de pan/tilt.

Caractéristiques

  • Couverture de sécurité vidéo thermique haute qualité 24/7
  • Large gamme de verres disponibles pour caméras thermiques  : 9 mm, 13 mm, 19 mm, 35 mm, mm 65 et 100 mm pour FOVs de degrés 48 à 4,6 degrés
  • Cassettes de caméra échangeables permettent de mise à niveau rapide ou de réparation de capteurs et optiques
  • Mécanisme de précision pan/tilt avec rotation continue de 360 degrés pour une couverture ininterrompue
  • Auto Digital Detail Enhancement (DDE) construit en qualité d’image optimale dans toutes les conditions de la scène
  • Normes ouvertes d’IP pour la configuration sur les réseaux numériques et intégration de plug-and-play
  • Plusieurs canaux de diffusion vidéo numérique disponible aux formats H.264, MPEG-4 ou M-JPEG
  • Sorties vidéo simultanées en lumière visible et thermiques assurer une performance optimale d’imagerie dans une grande variété de conditions

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif VARIABLE
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle