FLIR | 427-0032-57-00 | PT-618
Caméra thermique PT-618 IP, NTSC, 640 x 480, 2 x et 4 x E-, 18 x 14 FOV, 35 mm téléobjectif

Nº PIÈCE FAB.  427-0032-57-00  | PT-618
Nº PIÈCE  451252
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le mécanisme de panoramique/inclinaison de précision série PT donne aux opérateurs un contrôle précis du pointage tout en fournissant des modèles scan entièrement programmable, fonctionnalités de tas-to-cue et tas-de-alarm radar. Complètement activé pour le contrôle et l’exploitation au cours de la série et numérique etworks n, caméras thermiques PT-Series sont disponibles en haute résolution 160 x 120 formats, fournissant jusqu'à 320-fois la clarté de l’image de basse résolution des caméras thermiques et la performance de gamme plus longue-une détection des menaces, 240 x 640 et 480 x 16. Urations config multicapteurs comprennent également une jour/nuit 36 x zoom couleur CCD caméra sur le même paquet de pan/tilt.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Couverture de sécurité vidéo thermique haute qualité 24/7
  • Large gamme de verres disponibles pour caméras thermiques  : 9 mm, 13 mm, 19 mm, 35 mm, mm 65 et 100 mm pour FOVs de degrés 48 à 4,6 degrés
  • Cassettes de caméra échangeables permettent de mise à niveau rapide ou de réparation de capteurs et optiques
  • Mécanisme de précision pan/tilt avec rotation continue de 360 degrés pour une couverture ininterrompue
  • Auto Digital Detail Enhancement (DDE) construit en qualité d’image optimale dans toutes les conditions de la scène
  • Normes ouvertes d’IP pour la configuration sur les réseaux numériques et intégration de plug-and-play
  • Plusieurs canaux de diffusion vidéo numérique disponible aux formats H.264, MPEG-4 ou M-JPEG
  • Sorties vidéo simultanées en lumière visible et thermiques assurer une performance optimale d’imagerie dans une grande variété de conditions

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif 35 MILLIMÈTRES
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution 640 X 480
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.