FLIR | 427-0050-01-00 | SR-112
SR-112 thermique caméra analogique, NTSC, 160 x 120, 2 x E-zoom, 12 x 10, objectif 19 mm

Nº PIÈCE FAB.  427-0050-01-00  | SR-112
Nº PIÈCE  451211
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La série SR est abordables, non refroidies haute performance sites fixes imageurs thermiques. Les caméras de la série SR sont dans des enclos environnementales standard de l’industrie, l’utilisent commune matériel de montage et sont compatibles avec une grande variété de montures de tierce partie et les piédestaux.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Crée des images vidéo de la chaleur, nuit et jour, par beau temps et mauvais
  • Idéal pour quand les lumières sont irréalisables ou intrusives
  • Vision claire dans des conditions difficiles (ne faible éclairage, aucune lumière, rétro-éclairage, brume, fumée, brouillard, etc..)
  • Digital mode DDE Detail Enhancement pour une qualité d’image optimale
  • Vidéo-sortie composite NTSC ou PAL
  • Externe compatible vidéo-analytique
  • Réseau prêt - entièrement compatible avec les encodeurs vidéo tiers
  • Imagerie de contraste élevé obtient le maximum de logiciels vidéo-analytique

Spécifications  :

Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution 160 X 120
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.