FLIR | 427-0085-31-00
R FC-334 - 13 mm, NTSC

Nº PIÈCE FAB.  427-0085-31-00
Nº PIÈCE  559143
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Alarme et mesure de température intégrée
  • Calibré pour la détection d’incendie, de sécurité et de contrôle thermique des équipements
  • L’écran affiche la valeur de la température
  • Mesure de la température jusqu'à quatre outils taches ou boîte
  • Flexible intégration outils permettent TemperaturData et alarmes d’intégrer une variété large de contrôle externe et les systèmes de contrôle
  • Fonctionnalité riche bord analytique
  • Analytique de bord puissant Capable de classer l’homme ou à une Intrusion de véhicule
  • Plusieurs Options de Notification alarme, y compris Emal, sorties numériques ou des alarmes VMS
  • Idéal pour une utilisation avec la tierce partie Analytique, y compris ceux fournis par les partenaires de Flirs dans le monde entier
  • Configuration de la caméra Via l’Interface Web, FSM PC Application ou les applications mobiles
  • ONVIF conforme interopérable avec le système de gestion plus Vieo
  • Dessin ou modèle industriel robuste
  • Une caméra protège de la poussière, l’eau et est Submersible jusqu'à {[#1]} mètre
  • Les caméras thermiques avec les deux IP66 et IP67 Ratings
  • Plus son choc, Vibration et résistant à la Corrosion
  • Plusieurs champs des options V et résolution
  • Prend en charge les déploiements et sélection caméra optimale
  • PoE, AC et DC Input, analogique et sortie réseau

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
PoE NON
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610