FLIR | 427-0087-31-00
Surveillance caméra, NTSC, résolution 640, FC-645R, 13 MM lentille

Nº PIÈCE FAB.  427-0087-31-00
Nº PIÈCE  559145
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Vidéo - IP et caméras vidéo analogiques
  • Qualifications industrielles
  • Conformité ONVIF
  • Intégrations certifiées avec plusieurs plateformes VMS
  • Plusieurs méthodes de Notifications d’alarme
  • Mesure de la température en ligne continu convenant de Stans auxiliaire électriques, zones de stockage des matières dangereuses, procédés industriels, détection incendie, compresseurs de gaz naturel, pétrole et têtes de puits de gaz

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
PoE NON
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610