FLIR | 427-0087-41-00
Réseau de la caméra thermique, hybride/analogique, NTSC/PAL, 4 x Zoom, H.264/MJPEG/MPEG4, résolution 640 x 480, 19 MM Lens, 24 v AC/DC, PoE

Nº PIÈCE FAB.  427-0087-41-00
Nº PIÈCE  585066
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Mesure de température intégrée et alarmes calibrés pour la détection d’incendie et de sécurité thermique surveillance du matériel
  • L’écran affiche la valeur de la température
  • Outils de mesure de température jusqu'à quatre taches ou des boîtes
  • Flexible intégration outils permettent Temperatre données et alarmes d’intégrer une variété large de contrôle externe et les systèmes de contrôle
  • Rich bord Analytique puissant bord Analytique Capable de classer l’homme ou les Intrusions de véhicules en vedette
  • Plusieurs Options de Notification alarme, y compris le courriel, sorties numériques ou des alarmes VMS
  • Idéal pour une utilisation avec la tierce partie Analytique, y compris ceux fournis par les partenaires de Flir dans le monde entier
  • Configuration de la caméra Via l’Interface Web, FSM PC Application ou les applications mobiles
  • ONVIF interopérable compatible avec Mos gestion systèmes robuste industriel Design Durable boîtier protège caméra vidéo de la poussière, l’eau et est Submersible jusqu'à 1 mètre
  • Les caméras thermiques avec deux IP66 et IP67 cotes, Plus c' est le choc, Vibration et résistant à la Corrosion
  • Plusieurs champs de vision et les Options de résolution
  • Prend en charge les déploiements et sélection caméra optimale
  • PoE, AC et DC entrées, analogique et réseau sorties
  • ONVIF conforme

Informations techniques

CE, FCC, IEC 60068-2-27

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
PoE NON
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.