FLIR | 427-9030-11-00 | BALLON D-645 sur
Caméra à dôme thermique D-645 Outdoor, NTSC, 640 x 480, FOV de 45 x 37, 13 mm objectif

Nº PIÈCE FAB.  427-9030-11-00  | D-645 BALL DOWN
Nº PIÈCE  451198
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Caméras de sécurité thermique D-Series vous permettent de voir les intrus et autres menaces à la sécurité de votre établissement clairement dans l’obscurité totale et par mauvais temps.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Jour/nuit 36 x zoom couleur CCD vidéo caméra
  • Auto Digital Detail Enhancement DDE construit en qualité d’image optimale
  • Normes ouvertes d’IP pour la configuration sur les réseaux numériques et intégration de plug-and-play
  • Pelco D compatible pour contrl et une intégration facile
  • Boîtier dôme extérieure avec casserole continue de précision pan/tilt contrôle 360 degré et + 45-degré à -180-inclinaison degrés, modes de balayage programmable, fonctionnalité de tas-to-cue radar et alarme
  • Taille  : 17 po x 8 en.
  • Poids  : 18,2 lb configuration dependat
  • Puissance  : 24 V ca +/-25 %

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif 13 MILLIMÈTRES
PoE NON
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 640 X 480
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.