FLIR | 427-9031-01-00 | D-348 à billes vers le haut
Caméra à dôme thermique D-348 Outdoor, NTSC, 320 x 240, FOV de 48 x 39, 9 mm objectif

Nº PIÈCE FAB.  427-9031-01-00  | D-348 BALL UP
Nº PIÈCE  526559
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Caméras de sécurité thermique D-Series vous permettent de voir les intrus et autres menaces à la sécurité de votre établissement clairement dans l’obscurité totale et par mauvais temps.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Caméra thermique de haute qualité 24/7
  • Jour/nuit 36 x zoom couleur CCD vidéo caméra
  • Auto Digital Detail Enhancement DDE construit en qualité d’image optimale
  • Normes ouvertes d’IP pour la configuration sur les réseaux numériques et intégration de plug-and-play
  • Pelco D cpatible pour faciliter l’intégration et le contrôle
  • Boîtier dôme extérieure avec casserole continue de précision pan/tilt contrôle 360 degré et + 45-degré à -180-inclinaison degrés, modes de balayage programmable, fonctionnalité de tas-to-cue radar et alarme
  • Taille  : 17 po x 8 en.
  • huit  : charge de configuration de 18,2 lb
  • Puissance  : 24 V ca +/-25 %

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif 9 MILLIMÈTRES
PoE NON
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 320 X 240
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle