LEVITON | 42777-1WB
Surface Mount boîtier d’encastrement, encastré, blanc, profondeur 1,45"

Nº PIÈCE FAB.  42777-1WB
Nº PIÈCE  197153
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

large gamme de Leviton de modules de composant logiciel enfichable permet de remplir la zone configurabilité pour l’installateur. Leviton QuickPort boîtiers, tels que des plaques murales, des boîtiers de MOS et des façades de meubles modulaires, peuvent être configurés avec une combinaison personnalisée de modules t QuickPor facilement aligner dans ou en provenance des ports. Features.Color du produit  : Blanc ; Features.Type de produit  : Boîtes de Surface Mount dos

Caractéristiques

  • Surface Mount boîtiers et boîtes de revenir travaillent dans des endroits où il ne peut pas être pratique ajouter une zone de mur
  • Surface Mount boîtes et retour ont poussées en fonction des systèmes communs de chemin de roulement montés en surface
  • profondeur de la zone grise est 145 pouces

Spécifications  :

Couleur GRIS
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION