LEVITON | 42777-2IA
Surface Mount boîtier d’encastrement, double bande, Ivoire, profondeur 1,89"

Nº PIÈCE FAB.  42777-2IA
Nº PIÈCE  205482
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

large gamme de Leviton de modules de composant logiciel enfichable permet de remplir la zone configurabilité pour l’installateur. Leviton QuickPort boîtiers, tels que des plaques murales, des boîtiers de MOS et des façades de meubles modulaires, peuvent être configurés avec une combinaison personnalisée de modules QuickPort facilement aligner dans ou en provenance des ports. Features.Color de produit  : Ivoire ; Features.Type de produit  : Boîtes de Surface Mount dos

Caractéristiques

  • Surface Mount boîtiers et boîtes de revenir travaillent dans des endroits où il ne peut pas être pratique ajouter une zone de mur
  • Surface Mount boîtes et retour ont poussées en fonction des systèmes communs de chemin de roulement montés en surface
  • Profondeur de la boîte est de 1,89 pouce

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Gang 2
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION