LEVITON | 42777-2WB
Double-bande peu profonde boîte arrière, blanc, montage en Surface, 4,72" H x 4,77" W x 1,45" P

Nº PIÈCE FAB.  42777-2WB
Nº PIÈCE  593510
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Boîtiers ont des anchors tie-wrap à chacun à l’intérieur de point d’entrée de canalisation
  • Double boîte dos a quatre fibres stockage collier Rislan ancres situées sur la surface de la semelle
  • Vis et bande fournie pour le montage, aimant facultatif rétention 41030-SMJ
  • Branchement simple boîte arrière accepte Leviton MOS, QuickPort plaques murales et tout branchement simple de Leviton plaque murale
  • Construction en deux pièces
  • Conçu avec l’arrière et le côté câble poussées d’accès
  • Plus poussées dans des bases de branchement simple accommodement un plus grand rayon de courbure de câble
  • Boîtiers comprennent deux aimants rétentions pour montage en surface en option avec aimants
  • Les éruptions latérales acceptent wiremold et panduit raceway ou équivalent
  • Aussi bien côté et presse-étoupe arrière doivent être munis de knockout câble arrière dimensionné de manière à faciliter le rayon de courbure de câble
  • Boîtes a base amovible et loger deux tailles de chemin de roulement sur les côtés, haut et bas

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 2
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE