GREENLEE | 430
Ficelle à gaine à spirale, ligne de poly, traceur, longueur de 6500 pi, résistance à la traction de 210 lb, 1 couches d'épais, vert, destiné à tirer le câble à travers le conduit et le système d'aiguillage
Description
Tiges de couleur verte très visibles peuvent être facilement filetées ensemble et vus lors de l’utilisation au-dessus des plafonds, murs ou sous les planchers surélevés. Deux embouts filetés différents accueillent différents faisceaux de fil ou un câble. Section de Glo Stix pour meilleure Astuce visibi lité. Fouet en option nez est disponible pour la pêche au dessus des obstacles et peut être utilisé pour guider l’étendue Glo Stix latéralement au-dessus des plafonds en tournant. Peut également être utilisé pour pêcher plus longues en fournissant une astuce qui peut être accrochée de la ction extrême opposée avec un autre poisson sorti » ou « Glo Stix avec une pointe de nez du crochet.
Caractéristiques
- Prêt-à-utiliser, pré-perforés ouverture du couvercle avec bouchon refermable
- Utilisation avec des systèmes de pêche de puissance directement à partir du conteneur
- Résiste emmêlement lors de la distribution
- Pourriture et résistant
- Seau distributeur en plastique réutilisables maniable avec poignée maintient la ligne sec
- Utilisation de tull corde par Conduit
Description des spécifications
Application : Usage tirer le câble à travers un Conduit, utiliser avec des systèmes de pêche Power directement à partir du conteneur
Couleur : vert
Longueur : 6 500 pi (1 981 M)
Résistance à la traction : 210 lb (934 N) moyenne résistance à la rupture
Épaisseur : 1 pli
Type : Te, spirale Wrap, traceur
Poids : 11 lb (5 KG)
Informations techniques
tous les deux
Spécifications :
Type | EXTRACTEURS DE CÂBLE |
---|---|
Code UNSPSC | 27113100 |