ADAMS RITE fabrication | 4300-30-201-628
Porte électrifiée assurée, par rapport au cylindre 1-1/8", 4-5/8" mortaisées Strike, plat anodisé plaque frontale

Nº PIÈCE FAB.  4300-30-201-628
Nº PIÈCE  CS468645
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La buse en acier 4300 électrifiée assurée (eLatch) combine Non-Handed, écartement étroit, mécanique matériel verrouillage avec contrôle d’accès électrifiée

Spécifications  :

Type de cylindre PRÉPARÉ POUR LE CYLINDRE MORTAISE
Conception BOÎTIER SEUL
Fini US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ
Fonction LOQUET DE MORTAISE STILE ÉTROIT
Grade ANSI, GRADE 1
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Type de produit PÊNE DORMANT ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE ÉLECTRIQUE STILE ÉTROIT
Devoir de solénoïde SERVICE CONTINU
Homologation UL LISTÉ UL
Tension 12, 16 OU DC 24V
Code UNSPSC 46171500