ADAMS RITE fabrication | 4300-30-202-313
Porte électrifiée assurée, par rapport au 1-1/8", 4-5/8" Strike rayon, Bronze foncé anodisé plaque frontale, de porte en aluminium

Nº PIÈCE FAB.  4300-30-202-313
Nº PIÈCE  CS415435
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La buse en acier 4300 électrifiée assurée combine Non joueurs et étroites appuie-tête, matériel de verrouillage mécanique avec contrôle d’accès électrifiée
  • Produit électrifiée

Spécifications  :

Type de cylindre PRÉPARÉ POUR LE CYLINDRE MORTAISE
Conception BOÎTIER SEUL
Fini ALUMINIUM ANODISÉ BRONZE FONCÉ
Fonction LOQUET DE MORTAISE STILE ÉTROIT
Grade ANSI, GRADE 1
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Type de produit SERRURE À MORTAISER ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE ÉLECTRIQUE STILE ÉTROIT
Devoir de solénoïde SERVICE CONTINU
Homologation UL LISTÉ UL
Tension 12, 16 OU DC 24V
Code UNSPSC 46171500