LEVITON | 43080-1 s 3
QuickPort plaque murale, encastré, 3-Port, en acier inoxydable

Nº PIÈCE FAB.  43080-1S3
Nº PIÈCE  249842
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

large gamme de Leviton de modules de composant logiciel enfichable permet de remplir la zone configurabilité pour l’installateur. Leviton QuickPort boîtiers, tels que des plaques murales, des boîtiers de MOS et des façades de meubles modulaires, peuvent être configurés avec une combinaison personnalisée de modules QuickPort facilement aligner dans ou en provenance des ports. Features.Color de produit  : inox ; Features.Size de produit  : Single-Gang

Caractéristiques

  • Compatible avec tous les connecteurs QuickPort
  • Fabriqué à partir de 304 inox dans un brossé finition pour résister à la corrosion dans un matériau non magnétique
  • Disponible en single-et-dual-gang, avec ou sans windows ID

Spécifications  :

Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Gang 1
Chargé NON
Nombre de Ports 3
Montage MONTAGE ENCASTRÉ

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION