LCN ferme-portes | 4314ME SF LH alun 24V
Ferme-porte, Heavy Duty, 24 volts, main gauche, 4 printemps, fonte, aluminium, Swing Arm gratuit

Nº PIÈCE FAB.  4314ME SF LH ALUM 24V
Nº PIÈCE  CS813428
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Il s’agit d’un Heavy Duty, électriquement contrôlés Closer/support conçu pour fournir infiniment réglable retenue pour le feu et la fumée les portes de barrière
  • Porte est tenue ouverte jusqu'à Interruption communiqués mécanisme actuel et la porte se ferme
  • Seul levier (Track) bras plus étroite est spécialement conçu pour les portes d’intérieur
  • Choix de finitions, fonctions du cylindre et accessoires d’Installation répondre à pratiquement toutes les exigences de sécurité de la vie
  • Un ME fournit uniquement la fonction de Closer/titulaire

Spécifications  :

Finition US28 EN ALUMINIUM PEINT
Montage TIRER LES MEILLEURS MONTANT LATÉRAL
Type de produit SURFACE APPLIQUÉE
Matériau du corps ALUMINIUM
Taille plus étroite 4
Garantie 2 AN LIMITÉE
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.